石井ブラシ産業
ブラシ PE巻 注射器用
こんなお得な商品も!
ブラシ 注射器用 ビニール巻
モノタロウ
¥
319
~
税込
¥
351
~
材質
毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)
295
サイズ
大
直径(Φmm)
30
毛幅(mm)
80
アズワン品番
4-056-13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136409
-
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください