QSP
スタンダードチップ 200μL肉薄タイプ・QSP ヒンジラック詰替
仕様
ヒンジラック詰替
材質
PP
寸法(mm)
50
色
イエロー
滅菌
未滅菌
アズワン品番
4-3070-01
内容量
1箱(5ラック×96本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136497
HRI-TW110-Q
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください