静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り

静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り - DESCO

アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用
水蒸気透過率0.54g以下
ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
貫通強度9kg以上
ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合

内容量1セット(100枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651368567001216305×40612"×16"64-3974-46
16,240
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
651368997003576×1273"×5"64-3974-51
2,360
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
65136917700610152×2546"×10"64-3974-53
4,940
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
651595367001618406×45716"×18"64-3974-48
18,760
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
651368387001012254×30510"×12"64-3974-42
10,520
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
651368747001818457×45718"×18"64-3974-49
28,430
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
651368837001824457×61018"×24"64-3974-50
38,920
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
651595277001020254×50810"×20"64-3974-43
14,960
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
65159545700630152×7626"×30"64-3974-54
18,700
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
6513690870046102×1524"×6"64-3974-52
3,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
6515955470068152×2036"×8"64-3974-55
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
65159563700810203×2548"×10"64-3974-56
6,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
651368477001024254×61010"×24"64-3974-44
17,300
取扱い終了
返品不可
651368657001218305×45712"×18"64-3974-47
14,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6515953670016188062424470016187001618 静電気防止袋 1箱 100個入 SCS 80624244静電気防止袋 1箱 100個入SCS1箱(100個)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6513690870046806245067004670046 静電気防止袋 1袋 100個入 SCS 80624506静電気防止袋 1袋 100個入SCS1袋(100個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6515955470068806245157006870068 静電気防止袋 1袋 100個入 SCS 80624515静電気防止袋 1袋 100個入SCS1袋(100個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6515956370081080624524700810700810 静電気防止袋 1袋 100個入 SCS 80624524静電気防止袋 1袋 100個入SCS1袋(100個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする