アズワン
快適ラウンドチェア 昇降リング式
昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。
安定性のある5本脚です。
材質
生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン
質量(kg)
約6
色
黒
耐荷重(kg)
90
寸法(Φ×高さH)(mm)
座部:335×406~535
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
7-7431-11
座面厚(mm)
75
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65159579
-
¥
24,700
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000