メドトロニック
カンガルーボタン TM オプション 3733シリーズ ボーラス投与セット
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様
ボーラス投与セット ショートタイプ
長さ(mm)
150
アズワン品番
7-8955-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136978
3733-BS15
¥
7,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください