曜日別特売

洗えるムレないベビーベッド用マットレス HD-BBシリーズ

洗えるムレないベビーベッド用マットレス HD-BBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)洗えるムレないベビーベッド用マットレス HD-BBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

中材は通気性・耐久性・耐圧分散性に優れた材質ですので、赤ちゃんの体にかかる負担を軽減させます。
中材に3次元スプリングを使用しています。
カバーはダブルラッセルですので、通期性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
アセモができにくい抜群の通気性!

材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル耐熱温度(℃)60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)320×680×48洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65159588HD-BBベージュ8-5895-42
14,300
14,200
15,620(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65159597HD-BBネイビー8-5895-43
14,300
14,200
15,620(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする