大同化工
錠剤粉砕機 スマッシャー
粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。
受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。
薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品
テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本
材質
刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂
寸法(mm)
168.5×168.5×273
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時1以下(最大300)
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000以上(モーター単体)
能力
粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。)
アズワン品番
8-7378-11
安全機構
受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65159649
DTS-60
¥
99,800
¥
99,700
¥
109,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000