曜日別特売

簡易吸音パーテーション 卓上タイプ

簡易吸音パーテーション 卓上タイプ - プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 卓上タイプ - プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 卓上タイプ - プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 卓上タイプ - プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 卓上タイプ - プラダンのヤマコー

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。

用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500内容量1セット
注意
※個人宅配送不可
※完全な音漏れ防止、遮音※吸音ができるものではありません。※着火※延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。※ご自身で組み立てをお願いします。道具は必要ありません。面ファスナー同士を合わせて固定してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135203RB1402700×500約2.06
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする