曜日別特売

U字溝ゴム

U字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴムU字溝ゴム - 岡安ゴム

U字型溝ゴム。
樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。

用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651352286.5t×13×40M3前後6.5×13
13,540
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
651352378.5t×13×40M5前後8.5×13
14,910
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする