ARC株式会社
マルチラッパー
作業スペース(奥行き)が狭い場所でも使用できるようメーカーが
開発したモデルです。フィルム幅400mmまでの460B、フィルム
幅500mmまでの2種類をご用意しています。
材質
作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状
フィルム収納タイプ
幅(mm)
対応フィルム:最大500まで
種類
対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
66~221
外径(Φmm)
(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)
8
電源電圧(V)
AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×445×210
適合幅(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65132087
520B
¥
40,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100