竹カサ帽子 樹脂五徳

竹カサ帽子 樹脂五徳 - ヤマショウ
(6件のレビュー)

昔ながらの竹笠。軽撥水なので少しの雨・雪ならこれだけでしのげます。

用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。仕様紳士向け材質本体:天然草木(竹)100%、五徳:PP100%寸法(mm)420×420×200 つば250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137136YTH-003
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65137136
2025-07-23
用途: 孫娘が普段使いに
製造業

とても気に入っていて、最高だそうです…
翌日に配達して貰えた事も満足しています

2025-06-30
用途: 農作業
農・林・水産業

しっかりできていて長持ちしそうです。できたらもう少し大きいものもあれば、雨が降った時やお日様の強い時にさえぎる面積が広くなっていいと思います。

対象商品 : 65137136
2025-04-10
用途: 農作業
教育・研究機関

あご紐をしめないと、下を向いた際、脱げ落ちる。もう少し五徳は、深い方が良い。

2024-10-24
用途: 散歩時にかぶります。
一般社団法人ウインワークス医療・福祉・介護関連業

五徳が安っぽいですが、被ってみると編んで作られたものよりも頭にしっくりと来ます。安い買い物ができました。

対象商品 : 65137136
2022-05-31
用途: 田植の時、雨天時及び晴天時利用
農・林・水産業

雨天時、雨除けに充分雨を防ぎ、視界もよかった。
晴天時は直射日光を避け風通しもよく頭が蒸れなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 65137136
2021-11-11
用途: 農作業
農・林・水産業

モノタロウで販売している菅笠をいろいろ試しましたが、今の所これが一番軽くて丈夫です。
五徳が浅いので、他の製品より深めにかぶるような感じになります

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする