曜日別特売

さわやか麦わら帽子

さわやか麦わら帽子 - ヤマショウ
(2件のレビュー)

麦わら+スカーフの半帽タイプで首回りまでしっかり紫外線対策できる婦人用帽子。

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様婦人向け材質本体:天然草木(麦わら)100%、フード:ポリエステル80% 綿20%寸法(mm)440×440×120 つば110内容量1個
注意
※商品画像は一例で生地柄はランダムとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137258YSH-504
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 庭仕事に
不動産業

昔からあるこれが一番です。リピーターです。
首かけるゴムが付いていますが、キツイので使っていません。

対象商品 : 65137258
2024-08-20
用途: 日差し除け
その他業種

裏に汗止めテープはありません。フードの左右の長さが違いました。結ぶときちょっと脇に結ぶようですが、ポリエステルの生地は柔らかく使い心地はまあまあ。私としては綿100%の方が涼しくていいのですが。このお値段で文句は言えません。十分用途は果たします。
着脱するときに麦わらで髪の毛が擦れて痛むので、手拭いを被るか、和手帽子などを被った方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする