ボタニカルガーデンバイザー

ボタニカルガーデンバイザー - ヤマショウボタニカルガーデンバイザー - ヤマショウ

ボタニカル柄がおしゃれなバイザーハット

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様婦人向け材質本体:天然草木(麦わら)100%、生地:ポリエステル100%寸法(mm)300×330×130 つば130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137285YSH-510NVボタニカルネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
65137294YSH-510YEボタニカルイエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする