曜日別特売

さわやか麦わら帽子 大

さわやか麦わら帽子 大 - ヤマショウさわやか麦わら帽子 大 - ヤマショウさわやか麦わら帽子 大 - ヤマショウ
(2件のレビュー)

麦わら+スカーフの半帽タイプで大きめサイズなので首回りまでしっかり紫外線対策できる婦人用帽子。
この商品は生産ロットによって画像とは異なる色柄となる可能性があります。予めご了承ください。

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様婦人向け材質本体:天然草木(麦わら)100%、タレ:ポリエステル80% 綿20%寸法(mm)440×440×120 つば180内容量1個
注意
※この商品は、柄アソートとなります。掲載画像は柄の一例です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137337YSH-514
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-13
用途: ガーデニング
その他業種

注文した柄と違う柄が届き問い合わせしたところ、「注意 ※"この商品は、柄アソートとなります。
掲載画像は柄の一例です。」と言われ確認不足でした。とても被れる柄ではなかったので返品を希望しましたが代引きで購入しており1000円以下のお品物なので送料と諸々手数料が引かれマイナスになってしまうので返品やめました。近所のおばあちゃんにあげます。

2022-05-30
用途: 漁業の沖とか作業場(外)の仕事の時
農・林・水産業

麦わらの部分が 今まで使っていた商品よりおおきいので 日除けには とてもいいと思います。
布の部分の柄が 何が届くかわからないっていうのを 届いてから気づいたので 少し びっくりしました。
頼んだ柄と違うのが届いたので… 注事事項の 確認不足でした 今回は これでもいいかな という柄だったので よかったんですが これはちょっと…っていう柄が 届いたら とても 残念に思うとおもいました。
ツバの大きいのは とても 満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする