大五郎
グラスファイバー柄石頭ハンマー
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途
石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
石工・鉄工・足場施行・解体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137407
-
275
1300
1.1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
65137416
-
280
1510
1.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください