曜日別特売

グラスファイバー柄両口ハンマー

グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー - 大五郎

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
頭部は重量があるので強打撃が可能。

用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137468-2882ポンド0.91100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65137477-2933ポンド1.351530
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65137486-8706ポンド2.73740
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
65137495-8758ポンド3.64620
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする