ゴムハンマー

ゴムハンマー - 大五郎ゴムハンマー - 大五郎ゴムハンマー - 大五郎ゴムハンマー - 大五郎
(2件のレビュー)

傷をつけないゴム製ヘッド

用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。主な用途内装作業・木製品・家具の組み立て内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137538-310350#1/2ポンド
オープン
349
384(税込)
当日出荷
65137547-3505601ポンド
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65137547
2022-06-26
用途: キャンプ
サービス業

テントをはる際の、ペグ打ち用に買いましたが、大き過ぎました。小さいサイズにすればよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 65137538
2022-06-11
用途: 面叩き
建設業・工事業

百均と同じ 硬質樹脂 ゴムではない
失敗しました その手なら持っていた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする