曜日別特売

白ゴムハンマー

白ゴムハンマー - 大五郎白ゴムハンマー - 大五郎白ゴムハンマー - 大五郎白ゴムハンマー - 大五郎

傷をつけないゴム製ヘッド

用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。主な用途内装作業・木製品・家具の組み立て内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137556-310330#1/2ポンド
オープン
439
483(税込)
当日出荷
65137565-3405501ポンド
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする