グリップ付オートロックカッター

グリップ付オートロックカッター - SUN UPグリップ付オートロックカッター - SUN UP

滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。
刃はオートロック機能で固定できます。
替刃収納機能付で替刃の保管に便利。
替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。

用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137583C150-AL
オープン
208
229(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする