SUN UP
グリップ付ネジロックカッター
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。
刃はネジロック機能で固定できます。
替刃収納機能付で替刃の保管に便利。
替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途
紙・ダンボール等を切る作業に。
全長(mm)
158
サイズ
刃:大
質量(g)
80
規格
L型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137599
C150-NL
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください