SUN UP
カッターケース カッター付
スリムなツールホルダーに一流メーカーのカッターナイフとボールペンを装備。
丈夫で軽量・ソフトな使い心地のツールホルダー。
ベルト通し付きで作業性抜群。
用途
紙・ダンボール等を切る作業に。
全長(mm)
190
サイズ
大
質量(g)
120
規格
L型
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137678
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください