曜日別特売

カラー ボールポイント六角棒レンチセット

カラー ボールポイント六角棒レンチセット - KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセット - KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセット - KENOH
(2件のレビュー)

約25°まで傾けて使用できます。
サイズにより色分けしてあります。
セミロングタイプで作業性抜群。

用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137705CHXB-7M
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65137705
2024-06-02
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

セミロングと書いてありますがショートの間違いではないでしょうか?
6mmで15cmほどの長さなのでトルクのかかる作業はできません

1が参考にしています
対象商品 : 65137705
2022-01-24
用途: 修理時
サービス業

安くて見やすいです。使用感は今の所、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする