曜日別特売

カラー ボールポイント六角棒レンチセット

カラー ボールポイント六角棒レンチセット - KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセット - KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセット - KENOH
(1件のレビュー)

約25°まで傾けて使用できます。
サイズにより色分けしてあります。
セミロングタイプで作業性抜群。

用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137714CHXB-9M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65137714
2024-08-15
用途: 修理用

見た目は良かったがネジに挿すとキツイ。サイズにもよる感じでM5はちょっとキツク、仮払機のマフラー固定用ネジを緩めようとしたが、深く刺さらず、ちょっと無理したらネジが少し舐めた。結局、インパクト六角で緩めました。もう少し、精度UPしてほしい。まあ、価格相応ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする