KENOH
カラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロング
約25°まで傾けて使用できます。
サイズにより色分けしてあります。
エキストラロングタイプで作業性抜群。
用途
六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容
1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
材質
クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137723
CHXB-9L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください