曜日別特売

スーパーロング六角棒レンチ

スーパーロング六角棒レンチ - SUN UPスーパーロング六角棒レンチ - SUN UP
(1件のレビュー)

ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。
使用頻度の高いサイズをセット。

用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6513773921340
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65137739
2023-08-11
用途: 車のメンテナンス

ロングサイズよりも少し長いため、とても重宝しています。品質も良いと感じてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする