SUN UP
ヘクスローブレンチ
(1件のレビュー)
カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。
使用頻度の高いサイズをセット。
用途
ヘクスローブネジの締め緩めに。
セット内容
T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40
材質
クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
ヘクスローブ
適合ねじ(mm)
穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
内容量
1セット(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137748
21337
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください