電工ドライバー

電工ドライバー - KENOH電工ドライバー - KENOH電工ドライバー - KENOH電工ドライバー - KENOH

ボールグリップで締め付け力アップ!
ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。
柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。
先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。

用途ネジ・ビスの締め・緩めに。質量(g)97グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137775+2x100プラスNo.2100
オープン
228
251(税込)
当日出荷
65137784-6x100マイナス6mm100
オープン
228
251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする