SUN UP
フレアリングツールセット パイプカッター付
(1件のレビュー)
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。
パイプカッター付
用途
空調機器、油圧機器などの配管作業に。
使用範囲(mm)
4・6・8・10・12・14・16
切断能力(mm)
パイプカッター:銅管・アルミ管3~16
適合パイプ
銅管・真鍮管・アルミニウム管
フレア角度(°)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137827
FTS-16
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください