DeniMan
パイプカッター
空調機器、油圧機器などの配管作業に。
単管やアルミ管などのパイプを切断します。
銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
面取り機能付。
用途
パイプ切断に。
全長(mm)
66
質量(g)
119
刃形
銅管用
切断能力(mm)パイプ
3~22
内容量
1個
注意
※別売で交換刃あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137854
PC-22
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください