DeniMan
パイプカッター
空調機器、油圧機器などの配管作業に。
単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。
ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
面取りナイフ付。
用途
パイプ切断に。
全長(mm)
135
質量(g)
270
刃形
銅管用
切断能力(mm)パイプ
3~32
内容量
1個
注意
※別売で交換刃あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137863
PC-32
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください