KENOH
ギヤプーラー
耐久性のある鍛造製。
用途
ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。
材質
クロームバナジウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
保証荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137924
-
125
くわえられる:Φ40~75×幅40
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
65137933
-
160
くわえられる:Φ50~100×幅45
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
65137949
-
240
くわえられる:Φ60~150×幅60
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください