SUN UP
アンビルバイス 小
作業台などに取り付ける小型の万力です。
アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途
対象物の固定に。
全長(mm)
152
質量(kg)
1.1
アンビル面(mm)
45×75
口開き(mm)
40
口深(mm)
27
取付厚(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138116
23169
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください