KENOH
エコノミーバイス
コンパクトサイズで使いやすい。
用途
切断・研磨作業の固定に。
全長(mm)
225
質量(kg)
4.6
主な用途
切断・研磨作業
アンビル面(mm)
40×40
口幅(mm)
90
口開き(mm)
80
口深(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138125
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください