SUN UP
金床付リードバイス
アンビル面付で叩く作業にも便利。
回転式台座でバイスが回転します。
用途
切断・研磨作業の固定に
主な用途
切断・研磨作業
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口幅(mm)
口深(mm)
全長(mm)
質量(kg)
口開き(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138134
23195
100
50
255
7.3
100
台座ボルト:150
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
65138143
23196
123
59
330
11.9
130
台座ボルト:172
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
65138159
23197
148
67
380
14.9
170
台座ボルト:185
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください