KENOH
ニューFクランプ
自由自在のスライド式クランプ
くわえ部可動式
保護キャップ付
用途
溶接や木工工作の接着作業に
口深(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138177
F-1000N
1065
1.3
1000
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
65138186
F-1200N
1260
1.4
1200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください