KENOH
六角棒レンチセット
六角レンチ(ミリサイズ)の10PCセット。
家具等の組み立てに。
用途
六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに
セット内容
1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm
材質
クロームバナジウム鋼
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138283
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください