石鋸工業
替刃式枝切鋸 みかん切り
全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。
替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。
携帯に便利な木鞘付。
用途
みかんの剪定作業に。
材質
SK-5
全長(mm)
180
質量(g)
180
板厚(mm)
0.3
硬度HRC(刃部)
52~53
刃渡り(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138317
INK-0448
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください