曜日別特売

本職用彫刻刀

本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光本職用彫刻刀 - 梅心子圀光

江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。
新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。
一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。
刃は木柄の中ほどまで仕込んであるので、刃研ぎにより刃が短くなりましたら、柄を削りご使用ください。

用途木材の彫刻作業に。材質(刃)安来鋼青紙刃型右長刀内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65138387-210206
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
65138396-210279
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65138405-2103112
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65138414-2153615
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする