梅心子圀光
極上切出
越後三条打刃物。
地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途
木工・竹細工に。
材質(刃)
安来鋼青紙
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
切刃(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138877
-
157
5
約26
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
65138886
-
160
13
約30
6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
65138895
-
160
20
約32
9
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
65138904
-
168
35
約40
12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
65138913
-
175
45
約47
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
65138938
-
190
70
約57
21
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
65138947
-
200
90
約60
24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
65138956
-
230
160
約75
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
65138929
-
185
60
約50
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください