細工刀

細工刀 - 伝匠細工刀 - 伝匠細工刀 - 伝匠

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。

用途木彫・版画・小細工等作業に。全長(mm)160質量(g)29材質(柄部)ブナ材刃のサイズ(mm)15材質(刃)安来鋼青紙二号刃型切出し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514001511313
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする