曜日別特売

木彫細工のみ

木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠

曲面の荒削り作業に。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。

用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514008511366736
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
6514009411367879
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65140103113689315
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
651401191136910624
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする