伝匠
木彫細工のみ 外丸
曲面の外側、凹凸の削りに。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途
木彫作業に。
全長(mm)
172
材質(柄部)
赤樫
材質(刃)
安来鋼白紙二号
刃型
外丸
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140198
11377
80
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
65140207
11378
91
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
65140216
11379
105
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください