大五郎
まめ三ツ目錐
釘などの下穴あけに使用する三ツ目錐。
より小さな穴あけが可能。
片手でも作業ができる小さい三ツ目錐。
先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
170
質量(g)
11
刃長(mm)
35
柄長さ(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140338
11237
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください