大五郎
三ツ目錐
一定の径の穴あけに。
先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。
キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
290
質量(g)
29
刃長(mm)
55
柄長さ(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140356
11218
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください