道具工房
三つ目錐
刃先は三つ目なので、穴形状は一定の径になります。
用途
穴あけ作業に。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140365
-
253
錐:小
28
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
65140374
-
290
錐:中
35
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
65140383
-
323
錐:大
54
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください