Pockety
ポケッティネイルハンマー
ポケットサイズでコンパクト。
機能性を重視しコンパクトなサイズのため釘袋や収納ケースに楽々入ります。
30ミリまでの釘打ち、釘抜きに適しています。
用途
釘打ちや釘抜き作業に。
全長(mm)
180
質量(g)
350
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
SC材鍛造品
主な用途
釘打ち・釘抜き
材質(ハンドル)
特殊成型樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140907
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください