道具工房
カインドリコ 両口玄能
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。
滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途
釘打ち作業に。
全長(mm)
255
質量(g)
318
呼び
頭部:225g
主な用途
釘打ち作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140925
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください