曜日別特売

まめ鉋

まめ鉋 - 大五郎まめ鉋 - 大五郎まめ鉋 - 大五郎まめ鉋 - 大五郎

箱やイスなど細かい部分に使えるミニ外丸カンナ。
手のひらサイズで作業がし易い小鉋。
面の加工になどに便利な外丸反り鉋。

用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)44刃先形状外丸刃のサイズ(mm)8材質(刃)安来青紙鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514121411512
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする