大五郎
まめ鉋 極反り
一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に剣先刃を仕込んだ「極反り鉋」は、カーブのきつい曲面に彫刻刀の三角のような筋彫りを行えます。
手のひらサイズで作業がし易い小鉋
台底面:約90Rの極反り
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
90
質量(g)
33
刃先形状
剣型
刃のサイズ(mm)
15
材質(刃)
安来青紙鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141406
11592
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください