本喜秀
鋼付彫刻刀セット 桐箱入
本職向け彫刻刀のセット。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
桐箱ケース付。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm、平刀7.5mm、丸刀6.0mm、三角刀4.5mm、丸刀3.0mm、丸刀9.0mm、左印刀7.5mm
材質
日立製刃物鋼SK-5鋼付
全長(mm)
225
質量(g)
224
柄長さ(mm)
165
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141424
34-7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください